FELCO
剪定ハサミFELCO7
少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。
グリップにはノンスリップコーティングが施されています。
人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
用途
あらゆる剪定作業に。
トラスコ品番
116-2220
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)
全長(mm)
210
刃長(mm)
90
切断能力(mm)
25
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184847
FELCO7
¥
22,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください