曜日別特売

冷却ヘッドキャップFREEZE TECH 氷撃

冷却ヘッドキャップFREEZE TECH 氷撃 - リベルタ冷却ヘッドキャップFREEZE TECH 氷撃 - リベルタ冷却ヘッドキャップFREEZE TECH 氷撃 - リベルタ

裏地に施したプリントが水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端ジャパンテクノロジーの暑さ対策ヘッドキャップです。
着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
汗をかきにくい状況であれば、商品を水で濡らしてから軽く絞って着用頂いても冷感の効果を感じやすくなります。
風を受けることで冷感をより強く感じることができ、夏の屋内外での作業やアウトドアを快適にします。
着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
夏の気温が高い状況下やさまざまなシーンでその効果を体感いただけます。
UVCUT機能(紫外線遮蔽率90%)もあるため、日焼けを防ぎます。
洗濯耐久試験では、家庭用洗濯機で約100回洗っても初期性能の70%キープする高い洗濯耐久性があります。

用途夏場や暖地などでの作業全般に。トラスコ品番206-5214材質ナイロン80%+ポリウレタン20%ホワイトサイズフリー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14185285FTW-25153524
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする