防寒手袋ハイブリッドオイルミット

防寒手袋ハイブリッドオイルミット - ミエローブ防寒手袋ハイブリッドオイルミット - ミエローブ

二重防寒手袋です。
脱着式タイプです。
塩ビとニトリルを配合することで、塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。
インナー手袋は、断熱効果の高いアルミコーティングPU起毛布により冷気をシャットアウトします。
袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも装着し、極寒地での使用に最適です。
カイロ用ポケット付きで、カイロと併用すればさらに暖かいです。

用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業トラスコ品番114-9500材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート厚さ(mm)10オレンジ/グレーサイズM全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14184820NO.740-M
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする