エスロン
給水用塩ビTS継手 45°エルボ
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番
254-3630
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5~40
呼び径
【塩ビ管】50
寸法H(mm)
81
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184741
TS4L50
¥
1,133
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材