エスロン
給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183131
HIT13
254-3117
【塩ビ管】13×13
36
24
24
¥
110
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
14183140
HIT16
254-3125
【塩ビ管】16×16
43
29
29
¥
191
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183149
HIT20
254-3133
【塩ビ管】20×20
50
33
33
¥
259
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
14183158
HIT25
254-3141
【塩ビ管】25×25
58
40
40
¥
391
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183167
HIT30
254-3150
【塩ビ管】30×30
65
46
46
¥
543
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183176
HIT40
254-3168
【塩ビ管】40×40
82
57
57
¥
904
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183185
HIT50
254-3176
【塩ビ管】50×50
96
70
70
¥
1,455
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材