エスロン
DV継手 90°チーズ
受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。
用途
建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。
VPパイプ専用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182921
DDT30
254-4393
【塩ビ管】30×30
40
40
40
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182930
DDT40
254-4407
【塩ビ管】40×40
49
49
49
¥
245
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182939
DDT65
254-4423
【塩ビ管】65×65
77
78
77
¥
646
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182948
DDT75
254-4431
【塩ビ管】75×75
88
89
88
¥
881
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材