KOGI
油とりっ子
L型ボディと自立スタンドにより、狭い場所でも容易に設置できます。
ベルト交換が簡単:テンションローラーを押し上げれば簡単にベルト交換ができます。
用途
加工用水溶性クーラントの浮上油除去
各種洗浄槽・脱脂槽の浮上油除去
仕様
電源コードプラグ有無:100V単相コンセント
出力(W)
10
電源(V)
単相100
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
電源:3
処理能力
回収量 3(L/h)(50/60Hz)(油100%時)
本体寸法(mm)幅
60
内容量
1個
注意
※腐食性のある溶液には使用しないでください。
※また、感電防止のため、必ずアースを接続してください。
※引火性・腐食性ガス等の発生するところでは使用しないでください。
※直射日光のあたる場所では使用しないでください。
※本気は屋内仕様のため、屋外では使用しないでください。また、感電防止のため、必ずアースを接続してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184969
UT-40H
160-9420
300
520
¥
147,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
14184978
UT-40L
160-9421
400
450
¥
147,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください