KOGI
大型フロートランスベクター アルミ製
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途
大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙
トラスコ品番
161-0324
材質
アルミ
全長(mm)
68
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.69
ノズル長(mm)
68
ノズル口径(Φmm)
13
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
872~1764
外径(mm)
20
ノズル取付口
2025/03/08
内容量
1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184987
1210
¥
25,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください