KOGI
大型トランスベクター アルミ製
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途
エアブロー:切粉、清掃、煙
搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸引+ブロー:薬液噴霧
材質
アルミ
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.69
最大使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ノズル口径(Φmm)
空気消費量(NL/min)
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14184960
902
161-0314
64
Φ32
240~480
最小:Φ20
¥
55,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
14185039
903
161-0315
82
Φ51
360~730
最小:Φ40
¥
73,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください