曜日別特売

PACKOUT キャリー式ツールボックス

PACKOUT キャリー式ツールボックス - ミルウォーキーツールPACKOUT キャリー式ツールボックス - ミルウォーキーツールPACKOUT キャリー式ツールボックス - ミルウォーキーツールPACKOUT キャリー式ツールボックス - ミルウォーキーツール

自由に組み合わせられるPACKOUT(TM) モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
移動に適したよりコンパクトな高耐久伸縮式キャリーハンドル
IP65防水性能
金属補強されたサイド部とラッチ
トレイ付きで収納性アップ
228mm全路面タイヤ

質量(kg)10.6材質(本体)耐衝撃性ポリマー耐荷重(kg)113.4内寸幅(mm)371外寸法・幅(mm)472内長(mm)485外寸法・奥行(mm)561内寸高さ(mm)353内容量1個
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418043748-22-8427495
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
660006154932464078650
27,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする