曜日別特売

MX FUEL コンパクトタワーライト

MX FUEL コンパクトタワーライト - ミルウォーキーツールMX FUEL コンパクトタワーライト - ミルウォーキーツールMX FUEL コンパクトタワーライト - ミルウォーキーツールMX FUEL コンパクトタワーライト - ミルウォーキーツールMX FUEL コンパクトタワーライト - ミルウォーキーツールMX FUEL コンパクトタワーライト - ミルウォーキーツール

最大15,000ルーメンのタスク&エリアライト
コンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現
伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能
PACKOUTに連結可能
高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能
高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)
AC電源接続で一日中使用可能

仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)電源AC/DCあり連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000IP等級IP56最大使用高さ(m)2.4内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180367MXF TLIC-0 APJ
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする