曜日別特売

M12 FUEL 16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリル

M12 FUEL 16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリル - ミルウォーキーツールM12 FUEL 16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリル - ミルウォーキーツール

穴開け速度アップ
M12の携帯性と高速な穴開け速度の両立で、現場の生産性を大幅に向上させる
18V他社競合品と匹敵できる16mm穴あけ能力
はつりモードを含む3モードSDS PLUSハンマードリル
1.2J の 衝撃エネルギー
軽量で片手操作に適した設計
2.1KG質量の軽量設計(5.0Ahバッテリー装着時)
防振システム付き
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を向上
サイドハンドルと吊り下げフックを付属
1回の充電で最大73個のΦ6mm×51mmの穴あけが可能 (パワーブースト 5.0Ahバッテリー装着時)
5317-DE, 49-90-2022 集塵アクセサリーと使用可能

仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUMタイプチャック:SDS-PLUS電圧(V)12打撃エネルギーJoule(ジュール)1.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1200モードハンマードリル、ドリル、ハンマー(ハツリ)最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)最大:4400内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180385M12 FHAC16-0X0 JP
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする