曜日別特売

M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー

M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー - ミルウォーキーツール

70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー
失速知らず、圧倒的スピードで切断
バランスに優れた設計、向上した制御性
プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能
どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上
FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達
回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能
あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上
プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー
タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮

仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180358M18 F2CHS50-0 JP
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする