曜日別特売

M18 FORGE 12.0AH バッテリー

M18 FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリー - ミルウォーキーツール

最もパワフルなM18バッテリー
高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上
35%温度上昇を抑えた動作
COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減
35分で80%、45分で100%充電可能
防塵・防水性能を向上
オイル、グリース、溶剤への耐性強化
電池寿命の向上

仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180270M18 FB12 JP
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする