曜日別特売

M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー

M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー - ミルウォーキーツール

より軽量な設計で疲労を軽減
本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化
切断性能アップ
M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ
Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断
1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)
安全性と便利性を向上させる
カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる
3段階可変速モード
工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き
付属している吊り下げフック

仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、ケース、ブレード質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180376M18 FBS125-0C0 JP
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする