ミルウォーキーツール
508mm チェーンソー用チェーン
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様
チェーンリンク数:78
適合機種
M18 F2CHS50-0 JP
寸法(mm)
チェーンゲージ:1.3
チェーンピッチ(mm)
8.3
ガイドバー長さ(mm)
508
内容量
1個
注意
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14180410
4932498791
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください