曜日別特売

M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース

M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース - ミルウォーキーツールM18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース - ミルウォーキーツール

手動ポンプ操作はもう不要
手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減
即時の、安定した、調整可能な噴霧圧
最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能
M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部

仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900内容量1個
注意
※タンクは別売りです。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180297M18 BPFPH-0 EMEA
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする