ワニ印
塩ビ養生マット 柄:コイン
高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途
建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。
材質
表面・裏面:塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
920
厚さ(mm)
1.3
タイプ
コイン
長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14181487
003024
835-7455
黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
14181496
003025
835-7456
グレー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください