HS・グリッパー(ラウンドタイプ)

HS・グリッパー(ラウンドタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(ラウンドタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(ラウンドタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(ラウンドタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(ラウンドタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(ラウンドタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(ラウンドタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(ラウンドタイプ) - Fairlane

表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。

用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
適合ねじ
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183201HS-120-C354-593810M412
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183210HS-122-C354-594612M412
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183219HS-160-C354-595410M416
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183228HS-162-C354-596212M416
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183237HS-200-C354-597110M520
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183246HS-202-C354-598912M520
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183255HS-250-C354-599710M625
5,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183271HS-252-C354-600412M625
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする