HS・グリッパー(スクエアタイプ)

HS・グリッパー(スクエアタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(スクエアタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(スクエアタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(スクエアタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(スクエアタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(スクエアタイプ) - FairlaneHS・グリッパー(スクエアタイプ) - Fairlane

表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。

用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183280HS-9120-C354-60121210M4
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183289HS-9122-C354-60211212M4
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183298HS-9160-C354-60391610M4
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183307HS-9200-C354-60472010M5
5,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183316HS-9202-C354-60552012M5
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183325HS-9250-C354-60632510M6
7,200
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
14183341HS-9252-C354-60712512M6
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする