曜日別特売

CT・グリッパー(アジャストタイプ)

CT・グリッパー(アジャストタイプ) - FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ) - FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ) - FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ) - FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ) - FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ) - FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ) - FairlaneCT・グリッパー(アジャストタイプ) - Fairlane

グリッパーのチップに超硬を使用しています。
高硬度で耐欠損性に優れています。
ボルトタイプで長さ調整が可能です。

用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
対辺(mm)
ねじ長さ(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14182781CT-06100354-43205102510
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182790CT-06102354-43385101210
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
14182799CT-08122354-43466.4131213
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182808CT-08125354-43546.4132513
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182817CT-08125X35354-43626.4133513
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182826CT-10125354-43718172517
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182835CT-10150354-43897.5172517
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182851CT-10150X40354-43977.5174017
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182860CT-10152354-44017.5171217
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182869CT-12175354-44198.7192519
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする