CT・グリッパー(スクエアタイプ)

CT・グリッパー(スクエアタイプ) - FairlaneCT・グリッパー(スクエアタイプ) - Fairlane

グリッパーのチップに超硬を使用しています。
高硬度で耐欠損性に優れています。
裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。

用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)幅(mm)12ねじ寸法M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14182878CT-9120354-443510
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
14182887CT-9122354-444312
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする