モリコート
焼付防止潤滑剤モリコートD-321R
常温硬化タイプの乾性被膜です。
ディップ・スプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止用。
圧入、鍛造。
成分
二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
トラスコ品番
122-9729
色
黒
容量(mL)
1000
容器仕様
スプレー缶
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14182896
D-321R-10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください