曜日別特売

湯たんぽ トタン製

湯たんぽ トタン製 - ヒシエス湯たんぽ トタン製 - ヒシエス湯たんぽ トタン製 - ヒシエス湯たんぽ トタン製 - ヒシエス

直火にかけられるトタン製湯たんぽです。
フラット底です。
お湯の注入時に便利なミニじょうご付です。

付属品ミニじょうご付トラスコ品番148-6817材質亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム、亜鉛鉄線幅(mm)300高さ(mm)75奥行(mm)220容量(L)2.6内容量1個
注意
※直火加熱する場合は必ず口栓を外してください。
※お湯の注入後や加熱後は本体が熱くなっていますのでバスタオルやミトン等をご使用頂きやけど等にはご注意ください。ご使用の際は必ず湯たんぽ専用袋をご使用ください。
※低温やけどの恐れがありますのでご使用前には必ず説明書をお読みください。
※錆が発生し本体に穴があいた時はご使用をおやめください。
※湯たんぽ内部の気圧変化により変形する事がありますのでその時はご使用をおやめください。
※お湯は口部まで注入してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14184908TY-26(N)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする