TOKISTAR
28カッタースポット(埋込フランジタイプ)
高精度なカッターレンズを搭載
2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途
埋込フランジタイプ
埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。
フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質
本体:アルミ、鉄
発光部:ガラス
タイプ
埋込フランジタイプ
消費電力(W)
6.5
製品質量(g)
200
定格電流(mA)
(定電流)170
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
97(5000K:83)
内容量
1台
注意
※灯具本体・LED用定電流電源を組み合わせることによって点灯します。(別売)
※LDCC-M-12W-170PWM 点灯可能数1灯
※調光する場合はベット調光器をご用意ください
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14180927
CS28M-EM-50K-B
灯体:黒
5000
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180936
CS28M-EM-50K-W
灯体:白
5000
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180945
CS28M-EM-HC30K-B
灯体:黒
高演色:HC3000
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180961
CS28M-EM-HC30K-W
灯体:白
高演色:HC3000
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180970
CS28M-EM-HC40K-B
灯体:黒
高演色:HC4000
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14180979
CS28M-EM-HC40K-W
灯体:白
高演色:HC4000
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください