曜日別特売

LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ - 朝日産業

MPX-2000のLEDタイプです。
定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。
誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。
捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。
ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。
廃棄物処理費用の削減にもつながります。
日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。
直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。

用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14187026MP-L2000
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする