曜日別特売

捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)

捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型) - 朝日産業捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型) - 朝日産業

インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。
捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。
オールステンレス製なので衛生的です。
MP-301の片面目隠しタイプです。
表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。

用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセットトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式内容量1台
注意
※屋外では使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183499MP-301DXA
26,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする