ベルハンマー
ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途
機械部品などの潤滑に。
あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。
ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
成分
鉱油、極圧剤
トラスコ品番
594-3188
色
琥珀
容量(mL)
80
使用温度範囲(℃)
-15~200前後
容量(g)
87
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.08L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※LSベルハンマーは超滑走・超潤滑の性能を有しております
※下記の箇所には絶対に使用しないでください
※・ブレーキ・クラッチなどの制動動作をおこなう箇所
※・Vベルトなどのグリップ力を利用している箇所
※・その他、一切の摩擦・グリップ力を使用している箇所
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14187051
LSBH14-BP
¥
2,017
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください