CHUSAN
電熱インナーパンツ
低温やけど防止機能が追加、単体、レイヤリングでも使えるウェア
色
N・ブラック
品名
電熱インナーパンツ
股下(cm)
74
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14186177
886005-814-LL
452-7223
LL
84~104
25
13
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
14186168
886005-814-L
452-7183
L
80~100
24
12.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください