NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ

NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ - NKCカップリングNL型カップリングソケット(SUS304) オネジ - NKCカップリング

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2内容量1個
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
六角対辺(mm)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14186771NL-22SM-S536-105355.5Φ2519Rc1/4 メネジ
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
14186789NL-23SM-S536-104655.5Φ2519Rc3/8 メネジ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
14186807NL-24SM-S536-105159.5Φ2521Rc1/2 メネジ
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14186825NL-44SM-S535-78236432(六角)32Rc1/2 メネジ
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
14186859NL-46SM-S536-10586532(六角)32Rc3/4 メネジ
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
14186886NL-48SM-S535-77906935(六角)35Rc1 メネジ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする