Nito
普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)
充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします。
設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです。
国土交通省仕様に準拠しています。
用途
高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に。
トラスコ品番
430-7303
材質
ステンレス
高さ(mm)
755
奥行(mm)
120
間口(mm)
200
ケーブル長(m)
充電ケーブル:約5
通信機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14186071
EVP-2G60
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください