非常用アルミ防寒具

非常用アルミ防寒具 - axis(デビカ)非常用アルミ防寒具 - axis(デビカ)

外気の温度変化や雨風から身を守ります。
どんな服装でもサッとはおってすぐあたたまります。
非常時の着替えやトイレの目かくしとしても便利です。
雨でも安心なフード付です。

用途
非常時や災害時の防寒対策に。
災害時以外でも、スポーツ観戦、アウトドアやレジャーに。
仕様ジッパー:有付属品呼子笛×1個トラスコ品番485-9739幅(mm)1180高さ(mm)850内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14186211143802
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする