JCB
工業用綿棒(先端砲弾型)
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。
木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。
綿球径は約3.4mmの極細です。
用途
奥まった箇所の作業に。
トラスコ品番
255-0670
材質
綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材
軸径(Φmm)
2.5
長さ(mm)
150、綿:15
タイプ
片綿球・木軸
軸長(mm)
150
先端径(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14185687
A1503-C
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください