マッハ
高圧分配用カプラ
高圧空気圧力専用です。
1本の配管から2分岐できます。
ワンタッチで接続できます。
用途
工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質
鉄、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
分岐数
2分岐
内容量
1個
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14187638
HPP0-1
544-6657
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14187647
HPRPO1
544-6645
¥
12,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください