東京メディカル
カウンタークロスオールタイム 厚口60枚入
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。
縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。
抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。
繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途
カウンター、厨房周辺などの清掃。
トラスコ品番
380-8866
材質
レーヨンPET不織布
色
グリーン
入数(枚)
60/箱
シートサイズ(mm)
350×610
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190578
FT-302
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください