ジャパックス
ジャパックス 業務用ポリ袋 100枚BOX 90Lタイプ
100枚BOX入りタイプ。
丈夫で柔軟性のあるメタロセン配合低密度ポリエチレン製ゴミ袋です。
用途
お店のバックヤードに
材質
LLDPE+META
厚さ(mm)
0.04
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
内容量
1冊
注意
※複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196275
TN93
457-6240
透明
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
14196291
TN94
457-6239
半透明
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください