コロコロ フロアクリンスカットカット200

コロコロ フロアクリンスカットカット200 - ニトムズコロコロ フロアクリンスカットカット200 - ニトムズ

新サイズのマルチ床用コロコロです。
ワイドな200mm幅、芯径50mmの新サイズです。
オレンジライン入り(スカットカット)で清掃時間の短縮が可能です。
特殊粘着で、フローリングからカーペットまで一気に広範囲のお掃除ができます。
ケースはトレイタイプの置き式なので、取り出し・収納もカンタンです。

用途フローリング(平滑床面)やカーペット等どんな床も簡単便利に使えるコロコロです。付属品オレンジライン1巻トラスコ品番250-5579材質グリップ・トレイ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙長さ(mm)630~990幅(mm)247タイプマルチテープ長さ(m)3ローラーサイズ(mm)200寸法(mm×m)テープ:200幅×3繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14195451C4436
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする