ピオニーコーポレーション
足温器
150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
付属品
コントローラー(温度制御)
トラスコ品番
324-1131
材質
ガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様)
幅(mm)
600
厚さ(mm)
15
奥行(mm)
350
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
150
消費電力(kW)
0.15
標準消費電力料金(50Hz)
5.58円/h
標準消費電力料金(60Hz)
5.58円/h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190587
G-150
¥
52,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください