東京精密
ルビーボールスタイラス1
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
仕様
M3のボールスタイラス
トラスコ品番
689-6768
全長L(mm)
30
仕様1
超硬シャフト
有効長(mm)
22.5
サイズ(Φmm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197481
626113-0151-030
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください