HEIGI
カバー付きショートブーツ
丈の短いショートタイプです。
インソール付きです
泥や砂の侵入を防ぐカバー付タイプです。
トラスコ品番
121-3157
材質
本体:合成ゴム、裏生地:ポリエステル、インソール:EVA、ポリエステル
色
ダークグレー
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5~25
総丈(cm)
23.5
足幅
EEE
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】40【UK(イギリス)】6.5【US(アメリカ)】7
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193685
CM-2911-GRY-M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください