曜日別特売

ループワイヤ

ループワイヤ - 日栄インテックループワイヤ - 日栄インテックループワイヤ - 日栄インテックループワイヤ - 日栄インテック

アイボルトやフリーダムワイヤなどから吊りおろしできるワイヤです。

用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。トラスコ品番333-4465材質金具部分:アルミ、ワイヤ:ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000許容荷重(N[kgf])15吊下荷重N(kgf)147径(mm)1.5内容量1袋(2本)
注意
※ワイヤに鋭利な角を当てないでください。(ワイヤを切る原因になります)
※1本の吊荷重は147N(15kgf)以下としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14192021N-200306020
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする