十川産業
MEGAサンブレーホース
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色
クリア
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192468
SB-25-20
418-6303
25
1
33
100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192477
SB-6-20
418-6443
6
1.5
11
24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192486
SB-8-20
418-6478
8
1.5
13.5
32
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192495
SB-9-20
418-6508
9
1.5
15
36
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください