アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ)

アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ) - 朝日産業アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ) - 朝日産業アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ) - 朝日産業アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ) - 朝日産業

電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。
ポリフィルム、塩ビフィルムの兼用型の1台2役です。

用途
食品スーパー、食品工場等のパック作業。
農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
仕様フィルム入れ:BOXトラスコ品番421-0018材質ガルバリウム鋼板長さ(m)使用可能フィルム:750巻きまで電源(V)100消費電力(W)165電源コード(m)1.7本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ200本体寸法(mm)幅504溶断可能長さ(mm)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190149B-45PN
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする