ベロス
カードケースA型 硬質
1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。
図面や書類の保管に
トラスコ品番
419-4034
材質
PVC
厚さ(mm)
1.7
色
透明
タイプ
A6
縦(mm)
157
横(mm)
110
内寸法(縦×横)(mm)
151×107
内容量
1枚
注意
※強い衝撃を加えると破損する恐れがあります
※破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください
※ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります
※たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14196047
CHA-601
¥
140
¥
94
¥
103
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください