帝人
使い捨て手袋PureSofit 粉なし 青(100枚入)
柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。
極薄で手にフィットします。
用途
食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
サイズ
M
粉有無
粉なし
左右区別
左右兼用
厚さ(mm)
0.15
材質
ニトリルゴム(NBR)
色
ブルー
入数(枚)
100
トラスコ品番
399-3311
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
19
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192030
NBR-PF10BM
0.15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください