テクロック
ゴム・プラスチック硬度計
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
用途
適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック
JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)
旧JIS A形
適合
スプリング荷重値(mN):539~8385
トラスコ品番
795-5499
形状
押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状
角度の測定範囲(°)
0~100
準拠規格
JIS K 6301 旧JIS A形
最小目盛(℃)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190797
GS-706N
¥
55,910
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください