曜日別特売

クルマdeフロントカバー

クルマdeフロントカバー - アイメディア

フロントガラスとサイドミラーをガードします。
日よけやホコリ・落ち葉よけ、霜・雪・凍結対策など多目的に使えます。
車内に紐で固定するから風で飛びにくいです。
女性でも取り付け簡単です。
付属のサイドミラーカバーは収納袋にも便利です。

用途中~大型車用。トラスコ品番406-7571材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂タイプ中~大型車奥行(mm)1850内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141960291007616
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする