完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代

完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 - JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 - JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 - JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 - JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 - JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 - JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 - JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 - JSB TECH

防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。
スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。
スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。
バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。
スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。
スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。
遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。
キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。
1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。

材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ)シルバー/ブラック付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1幅(mm)50寸法C(mm)20ツル径(Φmm)8内容量1個
注意
※本体底面のカバーを外してのご使用は保証の対象になりません
※解体をしないでください
※【保証対象外】・仕様書・取扱説明書等に記載の性能範囲を超える状態での使用・お客様の不注意や過失等(落下などによる破損など)に起因する故障、または、メーカー製品以外の装置やソフトウェア等が起因する故障・故障により本製品を使用できなかったことによる損害・その他、メーカーの合理的判断により有償と認められた場合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ツル径(Φmm)
寸法B(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141965895-02501-94832.5634-5800
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
141965985-02502-94866634-5801
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする