アネスト岩田
エコ噴霧ノズル
場所をとらずに気軽に加湿できます。
微細ミストで床面がほとんど濡れません。
液体用のポンプや高圧配管が不要です。
クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
用途
事務所・倉庫などの加湿に。
室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。
付属品
ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)
トラスコ品番
422-2164
材質
本体:樹脂、ノズル:ステンレス
接続口径
Φ6チューブ(エア・液体共)
ノズル口径(Φmm)
0.5
霧化能力
霧化段階:高微粒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190481
EN-2
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください