イシハシ精工
エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ)
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途
被削材:一般鋼、ステンレス。
トラスコ品番
289-6753
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
92
溝長(mm)
62
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190499
EXD-5.0
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください